廣杉計器
スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
20
4
7
10
15
20
ねじ径
M8用
M8用
M10用
M12用
全143種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
57373637
品番
CF-820E
在庫数量:残り3点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,582
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,998
¥
1,438
バスケットに入れる
寸法L(mm)
20
ねじ径
M8用
種別
中空(パイプ)
材質
快削鋼(SUM)
表面処理
三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応