オープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57373986 品番 10
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ヘッド交換式トルクレンチ用のオープンヘッドです。

全長(mm)38.9 差込角(mm)9×12 対辺寸法(mm)10 厚さ(mm)5.7 幅(mm)24.8 材質クロムバナジウム鋼 差込角凸(mm)9×12 用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57374004
2024-08-07
用途:
ミッション載せ替え

スタビレーのトルクレンチで使用しました、普通に適合して問題ありませんでした。ただ突起が低かった為外す際はボール部分を深く押さないと外れません。

対象商品:
57373995
2022-05-23
用途:
車とバイクの整備

モノタロウのヘッド交換式トルクレンチに使用します。特に問題ありません。手ごろな価格なのでサイズバリエーションを増やしてほしい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする