曜日別特売
24 オープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 モノタロウ 57374013

24 オープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 モノタロウ 57374013
24 オープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 モノタロウ 57374013
24 オープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 モノタロウ 57374013
モノタロウ

オープンヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
全長(mm)53.8
内容量1個注文コード57374013品番24
販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ヘッド交換式トルクレンチ用のオープンヘッドです。

用途
小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に
全長(mm)53.8差込角(mm)9×12対辺寸法(mm)24厚さ(mm)11.5幅(mm)51材質クロムバナジウム鋼差込角凸(mm)9×12
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57374004
2024-08-07
用途: ミッション載せ替え

スタビレーのトルクレンチで使用しました、普通に適合して問題ありませんでした。ただ突起が低かった為外す際はボール部分を深く押さないと外れません。

対象商品 : 57373995
2022-05-23
用途: 車とバイクの整備

モノタロウのヘッド交換式トルクレンチに使用します。特に問題ありません。手ごろな価格なのでサイズバリエーションを増やしてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする