曜日別特売
CF-1215E スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品 廣杉計器 57374163

CF-1215E スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品 廣杉計器 57374163
CF-1215E スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品 廣杉計器 57374163

スチール スペーサー(中空) / CF-ERoHS2対応品

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L(mm)15
ねじ径M12用
内容量1袋(50個)注文コード57374163品番CF-1215E
在庫数量:残り2点です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)アウトレット
¥3,598¥3,298
寸法L(mm)
15
ねじ径
M12用
種別
中空(パイプ)
材質
快削鋼(SUM)
表面処理
三価クロムクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2552:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする