曜日別特売
9.5 ラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 モノタロウ 57374686

9.5 ラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 モノタロウ 57374686
9.5 ラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 モノタロウ 57374686
9.5 ラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用 モノタロウ 57374686
モノタロウ

ラチェットヘッド トルクレンチ ヘッド交換式用

(5件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
全長(mm)48.8
差込角(mm)9.5
内容量1個注文コード57374686品番9.5
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ヘッド交換式トルクレンチ用のラチェットヘッドです。

用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に全長(mm)48.8差込角(mm)9.5幅(mm)30.2材質クロムバナジウム鋼歯数72T差込角凸(mm)9×12
注意
※用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57374695
2022-05-28
用途: 自動車、エアコン、機械ほかメンテナンス作業
建設業・工事業

スタビレーのトルクレンチ、730/5 QUICKに使用。
3/8“sqのヘッドはスタビレー純正で、1/4と1/2ヘッドをこちらの商品で揃えました。
1/4はスタビレーの3/8丸型ラチェットヘッド735/5とヘッド差し込み部先端からソケット差し込み角中心までの距離も同じで、トルクレンチに差し込んだ際のロックも効き、問題なく使えます。
ラチェットの空転トルクはかなり重いです。
問題は1/2のほうです。
トルクレンチヘッド差し込み部先端からソケット差し込み部中心までの距離が変わりますので換算が必要になります。
また、いっぱいまでトルクレンチに差し込んでも、ヘッド差し込み部のロックピン穴まで微妙に届かず、ロックピンが入らず全くロックが効きません。自分で加工すれば良いですが、トルク換算も必要ですし規格ものに合わないとなると返品したい気分です。
(たしかに9x12ですがピンが入らずロックが効かないのは規格外れなのでしょうか?)

6が参考にしています
対象商品 : 57374686
2020-01-04
用途: 自動車整備のトルク管理
自動車・二輪車・自転車関連業

某海外メーカーのトルクレンチのラチェットが壊れてしまい長らく工具箱のお荷物となっていましたが、おかげさまで現役復帰できました。サイズも元の12.7mmから9.5mmになり大変重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 57374686
2020-03-28
用途: エンジン組み立て
FORTH CO.

スタビレーに互換性あります。スタビレーに使えますす。

5が参考にしています
対象商品 : 57374686
2019-08-22
用途: 専用のヘッド交換式トルクレンチに付ける。
EHCコンサルティング カトウサービス業

モノタロウ・ヘッド交換式トルクレンチにはヘッドが付属しておらず、別に専用ヘッドを購入しなければならなかった。
オープンヘッドの2サイズ(2個)も購入したが、これは赤いボタンで使用するサイズのソケットが軽い操作で入れ替え出来る。

1が参考にしています
対象商品 : 57374677
2019-05-10
用途: ロードバイクメンテナンス
製造業

ヘッド交換式トルクレンチ自体は、スパナキット等もあり、油圧ディスクロードバイク等のトルク管理、メンテには向いているかと思います。
価格も安価でよいのですが、交換ヘッド全般に言えるのですが、もう少し安価であるとよいのですが・・・。
ヘッド交換式トルクレンチ専用のようなので他では使用できないのも
残念な点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする