曜日別特売
20×1 3/4 EV スタンダードチューブ SHINKO(シンコータイヤ) 57375596

スタンダードチューブ

(59件のレビュー)
17日以内出荷17日以内出荷とは
内容量1本サイズ20×1 3/4 W/Oバルブ形式英式タイプW/O注文コード57375596品番20×1 3/4 EV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ

厚さ(mm)0.9肉厚(mm)0.9サイズ20×1 3/4 W/OタイプW/Oバルブ形式英式アズワン品番64-9560-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 自転車での移動、配達の為
今林工房製造業

空気を入れる金属バルブの長さが50mmくらいと少し短い(自転車によっても違うと思いますが)後10mmくらい根本部分が長いほうが穴からバルブが適度に出ている方が良いと思います。

対象商品 : 56293983
2024-06-10
用途: 電動3輪車の修理
その他業種

サイズが特殊で近隣の店舗などでは入手が困難なため、コチラを利用させてもらってます。
すぐに届くので、とても重宝しています。
シンコーの自転車用品は信頼性もあって満足しています。

3が参考にしています
対象商品 : 56294008
2023-08-09
用途: 自転車のチューブ交換

安価なチューブの場合、タイヤにはめずに空気を入れると厚さが不均一のためか、太さが一定でないものもありました。
しかし本製品はリーズナブルな価格にも関わらず太さも均一で、納期も早くて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 56293983
2023-06-21
用途: 車いすのチューブ交換で使用
特別養護老人ホーム緑苑医療・福祉・介護関連業

車いすのタイヤがパンクしたため購入。とにかく安くておすすめ。耐久力がどのくらいか気になるが、安いのでまた機会があれば購入したい。

対象商品 : 56293965
2024-03-19
用途: 自転車のメンテナンスに。

リピート買いです、特に問題なく、普通に使えています。

対象商品 : 56293965
2023-08-26
用途: 補修
運輸・通信業

リーズナブルな値段でしたので購入しました。耐久性に期待しています。

対象商品 : 56293956
2022-12-22
用途: 自転車のメンテナンス

自転車のチューブがパンク修理あとだらけになったので新しいものと交換した。

対象商品 : 56294008
2022-02-28
用途: 自転車整備

値段が安いので満足です。しかし値段以上にもちがいいので、前回のも五年以上使っています。本来なら変えたほうがいいのでしょうがもつので使ったいます。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする