※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直流安定化電源 AD872*シリーズ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力電圧(V)DC0〜20 出力電流(A)DC0〜5 注文コード57378177 品番AD8722D
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は出力電圧・出力電流など6種類から選べます 他の種類を見る

電子回路設計や製造ライン、実験、学校教材など便利な直流安定化電源シリーズ
場所を取らずに省スペースにおけるスリムタイプ(幅95mm)
定電圧、定電流源の2通りの使い方が可能
見やすいバックライト液晶表示
直流電圧0〜20V、直流電流0〜5A。場所をとらないスリムタイプ(幅9.5cm)

出力電流(A)DC0〜5 出力電圧(V)DC0〜20 用途実験研究機器、設計開発や製造設備、学校の実験設備など幅広い使い方が可能 付属品電源ケーブル、出力ケーブル、取扱説明書 質量(kg)約3.7 精度電圧値表示:±(1.0%rdg+2dgts)/電流値表示:±(2.0%rdg+2dgts) 入力電圧(V)AC 100±10%、50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×150×235(突起部含まず) 分解能電圧値表示:0.1V/電流値表示:0.01A 連続使用時間(時間)8(最大) 消費電力(VA)約185 動作温湿度範囲0〜40℃、80%RH以下(結露しないこと) デジタル表示3.5桁液晶デジタル表示(バックライト付) 入力変動定電圧特性(CV):±(0.05%+2mV)以下(AC100V±10%)/定電流特性(CC):±(0.2%+2mA)以下(AC100V±10%) 負荷変動定電圧特性(CV):±(0.05%+3mV)以下(負荷0〜100%変動)/定電流特性(CC):±(0.2%+3mA)以下(負荷0〜100%変動) リップル、ノイズ定電圧特性(CV):±5mVrms以下/定電流特性(CC):±3mArms以下
注意
※一般校正書類付は該当する書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。
※一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※校正証明書付のお届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33210423
2024-07-26
用途:
電子機器の検査用電源
広洋 様

基本的な機能に問題はありませんが、電圧設定用のボリュームが1回転物で0〜30Vを設定するには少々難がある。(電圧値の変化が大きすぎて希望の電圧に設定しずらい)

対象商品:
33210423
2022-04-01
用途:
バッテリ切れ警報がなるかどうかのチェック
製造業

ダイヤルの合わせやすさ、表示部での確認しやすさがちょうどよい

2人が参考にしています
対象商品:
33210423
2020-10-05
用途:
電気鋳造機で使用して、超微細管を製造する際の、電気密度を出す為。
有限会社デプト 様 (建設業・工事業)

非常に見やすく、感度も良いので、今後複数台必要になる可能性があるので、纏めて購入を検討したい。

1人が参考にしています
対象商品:
33210414
2019-01-15
用途:
実験用
医療・福祉・介護関連業

性能、品質ともまったく問題ない。値段も安くて良い。もう少し軽量であればさらに良い。

1人が参考にしています
対象商品:
33210414
2018-02-05
用途:
機器開発
ユウキラボ 様

リーズナブルな価格で心配していたのですが、そんなことはなく、しっかり動き、開発用に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
33210414
2017-11-16
用途:
無線機のバックアップ電源にと思ったのですが、連続8時間では不足、少なくとも24時間以上必要
その他業種

1、5Aの、が薄く15Aと間違い無線機の電源及び、バックアップ電源と
思ったのですが、1,5Aでは送信に使えません、今の処、使用目的は決まって居りませんが、測定結果電流の増減で多少電圧変動が有る様です、
然し、私共で使用する分には問題無いようですが、連続8時間では物足りません。

対象商品:
57378177
2017-11-21
用途:
商品開発

一番安く購入できました。
どこで買っても同じなので安いのが一番です。

1人が参考にしています
対象商品:
33210423
2016-11-22
用途:
実験時のレーザーセンサ用電源として
製造業

外観、性能とも良い意味でごく普通です。3か月ほど使いましたが安定して使えています。ただし匂いがかなり強烈です。狭い場所での使用では支障があると思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする