曜日別特売
AD5705RE 防滴型タイマー(100分形) A&D 57378387

 

AD5705RE 防滴型タイマー(100分形) A&D 57378387
AD5705RE 防滴型タイマー(100分形) A&D 57378387
AD5705RE 防滴型タイマー(100分形) A&D 57378387
AD5705RE 防滴型タイマー(100分形) A&D 57378387
AD5705RE 防滴型タイマー(100分形) A&D 57378387
AD5705RE 防滴型タイマー(100分形) A&D 57378387
AD5705RE 防滴型タイマー(100分形) A&D 57378387
AD5705RE 防滴型タイマー(100分形) A&D 57378387
AD5705RE 防滴型タイマー(100分形) A&D 57378387

防滴型タイマー(100分形)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
オレンジ
内容量1台注文コード57378387品番AD5705RE
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

ブザー音とランプでアラームをお知らせ
防滴100分タイマー
防滴性能はJIS防滴2形相当
10分、1分、10秒のボタンで簡単セット
カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付
マグネット付
IPX4防滴構造100分タイマー

用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)オレンジ質量(g)約67(電池含む)電源CR2032形リチウム電池1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)表示形式デジタル設置方法マグネット電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)タイマー設定最大99分50秒、最小10秒タイマの数1アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅防水性IPX4カウントダウン機能カウントアップ機能
注意
※タイマーのボタン操作は、必ず手で持って操作してください。
※その他、取扱説明書にてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-09
用途: 茹で場用
飲食業

押しやすく、拭きやすいです。
しかし磁石があまり強くないので壁から落としてしまうことがあります。
一旦リセットしないと時間が設定できないので、例えば、5分セットから9分に変えたい時にリセットして1分を9回押さなくてはいけないので、急いでいる時はもどかしいです。

対象商品 : 57378387
2022-12-01
用途: 工場用
株式会社オーシャンパール卸売・小売業

いろんなサイドを調べましたが、ここが一番安く、しかも配送が早いです

対象商品 : 36938815
2018-05-03
用途: 水回りでの時間計測
製造業

以前使っていたタイマーは偶にかかる水滴のせいで壊れる事がありましたが、これだと安心です。この商品の不満な点が1つあり、それはボタン操作に対してのレスポンスが悪い所です。そのため早く操作すると操作を受け付けない事があります。その点は改善の余地があると思いますが、それ以外は良好です。

対象商品 : 36938815
2013-04-18
用途: 調理場

耐久性は抜群です、しかし値段を申し越し下げてくれるとたすかります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする