長年使ってきた防滴タイマーの液晶表示がムラになってきたので代替機として。リセット等で使用頻度の高い0キーが、防水シートの端にあるせいか、手応えがちょっと渋い。飛沫がかかる場所でも動作に問題はないので、性能とのトレードというところですね。
使っていた10キータイプのタイマーが壊れたので,こちらを選択しました
10キーのタイマーは時間設定が簡単で,一度使ったら3ボタンタイプには戻れません.
候補をいろいろ調査したのですが,スタンド機能や 吊り下げ部材 などの余計なモノが無いことが気に入りました.
電池ケースの蓋も良くできています.これらは,耐久性に富むことを表しています.
マグネットが表面に露出していないことも気に入りました.対象物に傷つけにくくなっています.
強力であることを謳って,露出したネオジム磁石を採用した製品が多いのですが,錆びやすい素材のためキッチンでの使用には不適です.
磁力が十分あり、ずり落ちないです。
「0」長押し(4秒)または「0」4回押しでリセットできます。
リセット後STARTするとカウントアップします。
使いやすく、大満足です。
防滴と時間の直接セット(2ボタン式は秒指定に時間がかかる)出来て安い
最初はリセットが無いのでやっぱり安いだけのことはと思ったのですが
いざ使ってみると、リセットいらない
3分にセットしたものを4分にするのは400と押せば3分は消えてくれる
音が若干小さいかなと思うくらいです。
以前使用していたタイマーは、リセットボタン機能があったので、使用したかんじではリセットボタンがほしかったです。
キッチンタイマーにボタンが見やすいと思い購入、アラームが超粗末
&小音 隣の部屋からは聞こえません。残念