TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 掃除用具
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ブラシ
TRUST(トラスト)[厨房用品]の デッキブラシ
トラスト フロアーカラーブラシ 45cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57380015
品番
6695 イエロー
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
商品タイプ
スペア
幅(mm)
450
材質(ブラシ部)
PET毛
奥行(mm)
65
毛丈(mm)
70
TKG品番
9-1284-0302
TKG品番(2017)
6-1152-0302
繰り返し・詰め替え
対応