トラスト フロアーカラーブラシ 45cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57380033 品番 6695 グリーン
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
商品タイプスペア 幅(mm)450 材質(ブラシ部)PET毛 奥行(mm)65 毛丈(mm)70 TKG品番9-1284-0304 TKG品番(2017)6-1152-0304 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする