トラスト フロアーブラシソフト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57380112 品番 6632 イエロー
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,500円となります。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

つやだし、ワックスかけされた床に最適ですブラシヘッド部分の両側に柄がつけられ、ブラシが摩耗したらもう片側に柄を付け替えることで、摩耗状態を均等にでき長持ちします。

商品タイプスペア 幅(mm)455 材質(ブラシ部)PET毛 奥行(mm)65 毛丈(mm)65 TKG品番9-1284-0502 TKG品番(2017)6-1152-0502 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする