TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 掃除用具
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ブラシ
TRUST(トラスト)[厨房用品]の デッキブラシ
トラスト フロアーブラシソフト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57380173
品番
6643 イエロー
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
つやだし、ワックスかけされた床に最適ですブラシヘッド部分の両側に柄がつけられ、ブラシが摩耗したらもう片側に柄を付け替えることで、摩耗状態を均等にでき長持ちします。
商品タイプ
スペア
幅(mm)
610
材質(ブラシ部)
タンピコ、馬、PP混合毛
奥行(mm)
65
毛丈(mm)
70
TKG品番
9-1284-0802
TKG品番(2017)
6-1152-0802
繰り返し・詰め替え
対応