トラスト フロアーブラシミディアム

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57380216 品番 6653 イエロー
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,998円となります。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

耐久性が高く様々さ床に対応しますブラシヘッド部分の両側に柄がつけられ、ブラシが摩耗したらもう片側に柄を付け替えることで、摩耗状態を均等にでき長持ちします。

商品タイプスペア 幅(mm)610 材質(ブラシ部)ポリプロピレン毛 奥行(mm)65 毛丈(mm)65 TKG品番9-1284-1002 TKG品番(2017)6-1152-1002 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57380198
2023-04-24
用途:
建物の床清掃
有限会社ヨシミヤ 様 (サービス業)

柔らかさが程よく、床の凸凹に追従し易くとても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする