トラスト スチールハンドル

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57380374 品番 6351
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759
商品タイプハンドル 全長(mm)1240 材質(ハンドル)スチール 直径(Φmm)22 TKG品番9-1284-2001 TKG品番(2017)6-1152-2001 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-05-14
用途:
ダスト、砕石の掃除
建設業・工事業

455mm幅の黒ブラシを付けて使ってます。
そのまま使うとどんなに強く締めても必ず緩みます。
そしてそのうち先っぽのねじ込み部がねじ切れます。
ゼリー状の瞬間接着剤を塗りたくって取付てますが、外す時はバイスとパイレンが必要です。
先っぽのリベットはもげるし、変形するんで使い回しはできません。
ブラシの硬さと重さもちょうどいいんで、とても使い安いですので、あとは耐久性があれば満点です。
先っぽの素材はアルミかな?鉄とかの丈夫なヤツにしてくれたら助かりますねえ(・ω・`)

MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝えます。

2022-03-15
用途:
ダスト、砂、砕石の掃除に
東瀝青建設株式会社 様 (建設業・工事業)

幅の広いブラシヘッドと共に購入しました。
軽くて使い易いのですが、すぐに緩まります。
使用を始めて9ヶ月でネジの部分がネジ切れました。もう少し厚みを持たせて強度を上げてくれたらまた購入したいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする