TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 掃除用具
TRUST(トラスト)[厨房用品]の チリトリ
トラスト ダストパン 6923
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57380426
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質(ブラシ部)
高密度ポリエチレン
幅(mm)
311
種類
ダストパン
奥行(mm)
210
TKG品番
9-1337-0401
TKG品番(2017)
6-1197-0401
繰り返し・詰め替え
対応