TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 掃除用具
TRUST(トラスト)[厨房用品]の チリトリ
トラスト ダストパン 6925
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57380444
品番
特大
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質(ブラシ部)
ポリプロピレン
幅(mm)
559
種類
ダストパン
奥行(mm)
475
TKG品番
9-1337-0601
TKG品番(2017)
6-1197-0601
繰り返し・詰め替え
対応