トラスト フロアースクラブブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57380523 品番 6754 ブラック
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,198円となります。
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
商品タイプスペア 幅(mm)260 材質(ブラシ部)ポリプロピレン毛 奥行(mm)140 毛丈(mm)60 TKG品番9-1337-1501 TKG品番(2017)6-1197-1501 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする