TRUST(トラスト)[厨房用品]
TRUST(トラスト)[厨房用品]の 掃除用具
TRUST(トラスト)[厨房用品]の ブラシ
TRUST(トラスト)[厨房用品]の デッキブラシ
トラスト デッキブラシ ツイン 6743
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57380584
品番
ブラック
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
商品タイプ
スペア
幅(mm)
230
材質(ブラシ部)
外はポリプロピレン・中心はタンピコのツイン毛
奥行(mm)
63
毛丈(mm)
25
TKG品番
9-1337-1801
TKG品番(2017)
6-1197-1801
繰り返し・詰め替え
対応