トラスト デッキブラシ ツイン 6743

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57380593 品番 イエロー
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
商品タイプスペア 幅(mm)230 材質(ブラシ部)外はポリプロピレン・中心はタンピコのツイン毛 奥行(mm)63 毛丈(mm)25 TKG品番9-1337-1802 TKG品番(2017)6-1197-1802 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする