※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1セット適合メーカーHONDA適合車種CB1300SF(01-02)仕様【フィッティング素材】:アルミ【スタイル/他】:W【ボルトピッチ】:マスター側:W1.25、キャリパー側:S1.25x2【ホース1】:[20]+SF-SF+[20]/780[820]【ホース2】:[20]+SF-SF+[20]/840[880]注文コード57384748品番RAF157
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
この商品は適合メーカー・適合車種・仕様が505種類から選べます他の種類を見る プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。