100V専用インバータノンガス/ガス兼用半自動溶接機アーキュリ―120ジェネ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57386178 品番 SAYI-120G
参考基準価格(税別)¥148,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

液晶パネル搭載で溶接条件を詳細設定可能で、簡易シナジー機能付き、電圧とワイヤスピードが適切な値で連動する機能を搭載しました。
0.6Φワイヤ対応で半自動溶接での薄板溶接の対応範囲が拡大しました。
ワイヤスプール径100Φ・200Φ対応で、インチング機能はワイヤ取付際のワイヤ送給は安全スムーズにワイヤを送給可能です。
インダクタンス機能はアークの柔らかとスパッタの調整が可能、シールドガスホースの脱着がワンタッチで完了します。
手棒MMA溶接では電撃防止装置でON/OFFが可能、ホットスタートはアークスタートの際、瞬間的に大きな電流を流し、アークスタートをスムーズにする機能付きです。

用途ノンガス半自動溶接・シールドガス半自動溶接・手棒MMA。 付属品取扱説明書 / 保証書 / チップ交換用金具 / ワンタッチガスバルブ ケーブル長(m)2(アースクリップ付き) コード長さ(m)【半自動トーチコード】2.5 定格周波数(Hz)50/60 定格入力電圧(V)単相100 定格出力電流(A)半自動溶接:120 / 手棒(MMA)溶接:80 定格入力電流(A)半自動溶接:37 / 手棒(MMA)溶接:29 定格使用率(%)20(100V) 溶接板厚(mm)軟鋼ノンガスワイヤ:0.6〜4.0(100V-15A:0.6〜3.0) / ステンレスソリッドワイヤ:0.6〜3.0(100V-15A:0.6〜1.5) / アルミニウム:1.0〜2.0 出力調整半自動溶接:20〜120A / 手棒(MMA)溶接:30〜80A(100V-15A:30〜50) 定格入力容量(kVA)半自動溶接:3.7 / 手棒(MMA)溶接:2.9 電源ケーブル3m

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする