※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
清水製作所[継手]
清水製作所[継手]の 高圧用管継手
清水製作所[継手]の 高圧用アダプタ
SSO13アダプタ(Oリング付OPWFタイプ) スチール製
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57386501
品番
SSO13-12-OPWF
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
Oリングポートが不要です。
材質
SS400又はS15C相当以上
寸法L(mm)
45
最高使用圧力(MPa)
34.5
寸法A(mm)
17
表面処理
電気亜鉛めっき三価クロメート
寸法d(Φmm)
11
使用流体
一般作動油
ねじT
G1/2
寸法HEX(mm)
27
注意
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。