タカトテクニカ
タカトテクニカの ポンプ用部品・アクセサリー
タカトテクニカの ポンプ用部品
エア駆動ポンプAODD-15 ダイヤフラムセット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57386966
品番
PHD15SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
AODDエア駆動ダイヤフラムポンプ用消耗部品です。
用途
定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
セット内容
ダイヤフラム×2、バックダイヤフラム×2
材質
【バックダイヤフラム】サンドプレーン、【接液部ダイヤフラム】PTFE
対応機種
AODD-15共通
注意
※使用薬液によっては、パッキンが対応しない場合がございます。お客様にて材質と耐食をご確認のうえご購入下さい。