エア駆動ポンプ DS06用ダイヤフラムセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード57387149 品番PDS06DU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。

用途定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。 セット内容ダイヤフラム×2、Oリング×2、Oリング×2 材質【ダイヤフラム】ポリエチレン 対応機種DS06-AAT-UPTS-02 材質(Oリング)PTFE、NBR
注意
※使用薬液によっては、パッキンが対応しない場合がございます。お客様にて材質と耐食をご確認のうえご購入下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ用部品・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする