タカトテクニカ
タカトテクニカの ポンプ用部品・アクセサリー
タカトテクニカの ポンプ用部品
エア駆動ポンプ DS03用エア駆動部パッキンセット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
57387210
品番
PDS03PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
エア駆動ダイヤフラムDSポンプ用消耗部品です。
用途
定期的な交換で、エア駆動ポンプのコンディションを最適に保ち、性能を十分発揮させることができます。
セット内容
Vパッキン×1、Vパッキン×2、Oリング×1、マフラー×1、パッキン×1、パッキン×1
材質
【V】(パッキン)NBR、FKM
対応機種
DS03-AAT-UESS-02
材質(Oリング)
NBR
材質(パッキン)
NBR
注意
※使用薬液によっては、パッキンが対応しない場合がございます。お客様にて材質と耐食をご確認のうえご購入下さい。