RLKRX6301 簡易水冷クーラー Xシリーズ NZXT 57401829

RLKRX6301 簡易水冷クーラー Xシリーズ NZXT 57401829 RLKRX6301 簡易水冷クーラー Xシリーズ NZXT 57401829 RLKRX6301 簡易水冷クーラー Xシリーズ NZXT 57401829 RLKRX6301 簡易水冷クーラー Xシリーズ NZXT 57401829 RLKRX6301 簡易水冷クーラー Xシリーズ NZXT 57401829

簡易水冷クーラー Xシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57401829 品番RLKRX6301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,800

高い冷却性能、大型化したインフィニティミラーの水冷ヘッドを搭載!
【KRAKEN Xシリーズ】
新型Kraken Xシリーズは、すべての設置に欠かせない優れた冷却機能と視覚効果、および簡単で直感的な取り付け操作を提供します。
CAMのソフトウェアインターフェース を使用して設定を細かく調整することができ、最も負荷が高いゲーミングセッションでも最適なパフォーマンスを保証します。
新しいKraken Xシリーズは、前世代のカスタマ イズ可能な照明効果と静音性能を維持しながら、HUE 2コネクタを追加しさらなる RGBオプションに対応しています。
再設計されたキャップと大型化されたインフィニティミラーリングLEDにより、新型 Kraken Xは、RGB液体冷却において驚くべき体験を実現しており、6年間の長期保証が付いています。
【より大きくより明るく】
LEDリングが10%大きくなったことで、より鮮やかなRGBが可能になりました。
上部は回転可能で、クーラーの取り付け方向に関わらず、ロゴの位置を調整することができます。
【操作性の向上】
CAMは、直感的で、ユーザーフレンドリーなインターフェースを備え、高度な制御を可能にします。
すべてのNZXT RGBデバイス間で照明の同期性が向上され、CAMの完全統合によって、ボタンをクリックするだけでKrakenのパフォーマンスを細かく調整管理できるようになります。
【RGB対応】
RGB接続用コネクタを1ch搭載しました。
AERRGB2を含むNZXTのRGBアクセサリと簡単に統合できます。
【驚きの性能】
ラジエータ部に搭載されるAer Pラジエターファンは、水冷を完璧に行うために特別に設計されています。
成型された吸気口と流体動圧軸受を特徴としており、静音性、耐久性および強力な冷却性能を提供しています。
【シンプルな取付け】
細かいナイロンメッシュスリーブでゴムチューブが強化され、優れた耐久性と誤った取扱いに対する保護を提供します。
ロゴの方向に影響を与えることなく、マザーボードのニーズに合わせてポンプヘッドの向きを調整することができます。
【CAMを使えば設定は簡単】
最先端のRGB照明効果と独自のインフィニティミラーを使用して、CAM駆動のKrakenポンプの外観をカスタマイズします。
Kraken XおよびMシリーズには、温度や音声出力などのシステム状態の変化に対応するためのカスタマイズ可能なプリセットとリアクティブモードが数多く含まれています。

ブラック 回転数(min-1[r.p.m])500〜1800±300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ラジエーター:315×143×30、ポンプ:80×80×55 回転数800〜2800±300RPM ファンAer P140 PWMファン RoHS指令(10物質対応)対応 制御モード(ファン)サイレント/パフォーマンス/カスタム/マニュアル、(ポンプ)サイレント/パフォーマンス/カスタム/マニュアル 標準ノイズ(dB)21-38dBA
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする