KRAKENG12BK 簡易水冷クーラーオプション NZXT 57401874

簡易水冷クーラーオプション

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57401874 品番KRAKENG12BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CPU水冷クーラー(KRAKEN X62/52/42)との組み合わせでGPUが冷却できるようになるパーツ。
Kraken G12を使うと、Krakenシリーズ水冷クーラーを簡単にグラフィックスカードに取り付けることができます。
最新のKRAKEN XシリーズとKRAKEN G12を組み合わせることで、GPUの冷却高価がノーマル状態から最大 40%向上します。
また、KRAKEN G12は、新設計の取り付け金具を採用したことで、前モデルKRAKEN G10よりも簡単に取り付けられるようになりました。
さらに、30 種類以上の他社製CPU水冷クーラーにも対応しているため、多くのユーザーにご利用いただくことができます。

対応
対応グラフィックボード(NVIDIA):Titan X、Titan、Geforce GTX 1080、1070、1060、980 Ti、980、970、960、780 Ti、780、770、760、680、670、660Ti、660、580、570
対応グラフィックボード(AMD):RX 480、470、R9 390X、390、380X、380、290X、290、285、280X、280、270X、270、R7 370、HD7970、7950、7870、7850、6970、6950、6870、6850、6790、6770、5870、5850、5830
対応CPU水冷クーラー(NZXT):Kraken Z73,Z63,X73,X63,X53,X72, X62, X52, X42, X61, X41, X31, X60, X40
対応CPU水冷クーラー(Thermaltake):Water 3.0 Riing RGB 360、280、240、Red 280、140、Water 3.0 Ultimate、Extreme S、Extreme、Pro、Performer Water 2.0 Extreme、Pro、Performer
対応CPU水冷クーラー(Antec):KUHLER H2O 920V4、620V4、920、620
対応CPU水冷クーラー(Zalman):LQ-320、LQ-315、LQ-310
ブラック 材質鉄、プラスティック 寸法(mm)201×113×32、ファン:92×92×25 質量(kg)282 電圧12V DC、0.18A、2.16W 回転数(min-1[r.p.m])1500 コネクタ3-pin RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類Rifle Bearing
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする