シリコンパワー(Silicon Power)
シリコンパワー(Silicon Power)の PCパーツ
シリコンパワー(Silicon Power)の メモリ
増設メモリ ノートPC用 SP004GBSTU160N02 [SO-DIMM DDR3 /4GB /1枚 /204pin]
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57402967
品番
SP004GBSTU160N02
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
204Pin DDR3-1600 PC3-12800 SO-DIMM 4GB
枚数
1枚
機能
ECC機能:非対応
ピン数(ピン)
204pin
容量(GB)
4/枚
メモリ規格
SO-DIMM DDR3
メモリーインターフェイス
SO-DIMM