SSTAB120IARGB3PK ケースファンx3[120mm / 1200RPM]+コントローラー SST-AB120I-ARGB-3PK RGB SILVER STONE(シルバーストーン) 57404017

ケースファンx3[120mm / 1200RPM]+コントローラー SST-AB120I-ARGB-3PK RGB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57404017 品番SSTAB120IARGB3PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

本製品は、油圧ベアリング搭載により長寿命と低動作音を実現した
アドレッサブルRGB対応120mmファン3基とコントローラーのセットモデルです。
アドレッサブルRGBの機能は、一般的な製品が対応しているASUS / ASRock / MSI / GIGABYTEだけではなく、
RAZER CHROMAやBIOSTARの認証も受けており、あらゆるPCでイルミネーション環境を構築可能です。

付属品本体、コントローラー、ネジ 仕様LEDピン:アドレッサブルRGB 5V D N/A G、LEDモード:7モード(レインボー / 単色走馬灯 / 単色グラデーション / 単色点灯 / レインボーブリージング / 単色ブリージング / レインボー点灯)、ベアリング形式:油圧ベアリング 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25(一つ辺り) 風量37.5CFM 騒音レベル(dB(A))24 コネクタ電源:3-pin ファン回転速度(min-1[r.p.m])1200(±10%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする