DS119J2TJP NAS 1ベイ +内蔵HDD DS119j-2T/JP [3.5インチ /2TB] Synology(シノロジー) 57404498

NAS 1ベイ +内蔵HDD DS119j-2T/JP [3.5インチ /2TB]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57404498 品番DS119J2TJP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

Synology 1ベイ+東芝HDD 2TB (東芝製NAS用HDD 2TB 1台搭載済み)

付属品アクセサリ パック 1個、AC 電源アダプター 1個、RJ-45 LAN ケーブル 1本、クイック インストール ガイド 1冊 仕様【最大】[ドライブ ベイ]1、[互換性のあるドライブ タイプ]3.5インチSATA HDD、HDD da 2.5インチSATA (con supporto disco da 2.5インチopzionale)、[最大内部生容量]16 (16 drive x 1) (容量は RAID タイプにより異なります) 本体質量(kg)0.7 対応【LAN】[外部ポート]RJ-45 1GbE LAN ポートx1、USB 2.0 ポートx2 記憶容量(GB)最大:2 容量(TB)2 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×166×224

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする