Riing Trio PLUS 14 RGB Radiator Fan TT Premium Edition -3Pack-

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57405444 品番CLF077PL14SWA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

[径サイズ]140mm, [Pack]3 pack, 30個のアドレサブルRGB LEDを搭載, デイジーチェーンに対応する専用コントローラーを付属, 冷却効率と静音性に優れたファンブレードを採用, 静音性を向上させるハイドロリックベアリングを採用, 四隅に防振用のラバーパッドを装備, ,

付属品ファン×3、コントローラー×1(USB2.0 ヘッダピン接続)、ケーブル×3、取付ネジ×24、ベルクロ×1 本体質量(g)約216 (ファン1基あたり) 風量60.68CFM 本体サイズ(mm)140×140×25 騒音レベル(dB(A))26.5 コネクタ電源:9ピン ファン回転速度(min-1[r.p.m])500〜1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする