アイネックス
USB107C (USBケーブル) ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
57407754
品番
USB107C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
HDDやDVD、プリンタとパソコンの接続に最適です。
色
ブラック
規格
High-Speed
ケーブル長(m)
1.5
コネクタ形状
Type-A オス - Type-B オス
伝送速度(Mbps)
480(理論値)
USBタイプ
USB 2.0
変換タイプ
オス - オス