アイネックス
アイネックスの PCアクセサリー
アイネックスの ケーブル
アイネックスの DisplayPortケーブル
AMC-DP1230 DisplayPortケーブル ブラック [3m]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57409958
品番
AMCDP1230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
DisplayPort 1.2規格に対応したケーブルです。
色
ブラック
規格
DisplayPort 1.2
ケーブル長(m)
3
コネクタ形状
DisplayPort オス - DisplayPort オス
プラグ
金メッキ
シールド
3重シールド
対応解像度
4K対応
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
DisplayPort
コネクタ2
DisplayPort