ルートアール
ルートアールの 記録メディア・メモリー
ルートアールの 外付メモリカードリーダー
RUH-OTGU2CR+C microSD/SDカード専用カードリーダー [USB2.0/1.1]
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57413774
品番
RUHOTGU2CR+C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらSDカードリーダーとUSB機器が利用できます。
仕様
端末接続端子:micro USB オス (ケーブル長 約10cm)
USBハブ:USB Aメス 2ポート、USB2.0/1.1機器対応
対応カード:SD、microSD (64GBまで)
本体サイズ:W71×D33×H12mm (突起部含まず)
重量:約23g
付属品:簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル
付属ケーブルコネクタ形状:USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)
最大電流:2.4A対応
付属ケーブル色:赤
付属ケーブル長:1.0m
付属品
簡易説明書・保証書
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
12×71×33(突起部含まず)
本体質量(g)
約23
インターフェース
USB Aメス 2ポート、USB2.0/1.1機器対応