グラフィックカードの垂れ下がりを防止! マグネット式ロングタイプ
グラフィックボードの垂れ下がりを防止するマグネット式のサポートステイ。※ロングタイプ
マグネット固定でガッチリと安定した設置と自由度の高い取付を可能にしました。
サイズはショート・ロングの2パターンで展開しています。
本製品はL ロングタイプ:対応高さ 30mm~300mmまで対応しています。※延長ステイが同梱しています。
支える部分にはサポートクッションを搭載。
ぐらつきやファンの微振動を効果的に抑えます。
強力磁石を2個搭載。安定した設置を可能にしました。
磁石1個あたりの吸着力:3.2kg(参考値)
日本国内一貫生産
企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う、正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。