ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの DINレール端子台
スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
57414998
品番
2002-1302
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
適合電線(mm
2
)
0.25〜2.5(4)
※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
取付方式
DINレール
結線方式
スクリューレス
端子間ピッチ(mm)
5.2
入出力数
1対2
定格電流(UL)(A)
20
色
オレンジ
仕様
3線用
定格電圧(V)
800
定格電流(A)
24(32)