※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
スプリング式フィメール(メス側)(ピンピッチ2.5mm) 733シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(200個)
極数
2P
注文コード
57415016
品番
733-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
が
31
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
2P
端子間ピッチ(mm)
2.5
定格電流(IEC)(A)
6
定格電流(UL)(A)
B:4
色
ライトグレー
定格電圧(V)
160
適合電線径
0.08-0.5sq
AWG
28-20