※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
スプリング式コネクタ フィメール(メス)側(ピンピッチ5mm) 231シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(25個)
極数
16P
注文コード
57415129
品番
231-116/026-000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
この商品は
極数・内容量
が
70
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
スクリューレス
極数
16P
端子間ピッチ(mm)
5
定格電流(IEC)(A)
16
定格電流(UL)(A)
B:15/D:10
色
グレー
定格電圧(V)
320
適合電線径
0.08-2.5sq
AWG
28-12