炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57415199 品番 PTBS
参考基準価格(税別)¥501 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
材質炭素鋼 形状カップリング ねじRc3/8 呼び径(B)3/8 呼び径(A)10A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする