フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用その他継手
炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57415208
品番
PTBS
参考基準価格(税別)
¥713
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
形状
カップリング
ねじ
Rc1/2
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
15A