フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用その他継手
炭素鋼 ねじ込み継手 PTBS ボスカップリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57415253
品番
PTBS
参考基準価格(税別)
¥3,381
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
形状
カップリング
ねじ
Rc2
呼び径(B)
2
呼び径(A)
50A