炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57415269 品番 PT4P
参考基準価格(税別)¥136 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
形状プラグ 呼び径(A)8A 材質炭素鋼 呼び径(B)1/4 寸法R(mm)1/4 寸法l1(mm)8 寸法l2(mm)7 寸法L(mm)15 寸法B(mm)7 ねじR1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする