炭素鋼 ねじ込み継手 PT4P 四角プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57415323 品番 PT4P
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
形状プラグ 呼び径(A)40A 材質炭素鋼 呼び径(B)1-1/2 寸法R(mm)11/2 寸法l1(mm)22 寸法l2(mm)13 寸法L(mm)35 寸法B(mm)23 ねじR1.1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする