炭素鋼 ねじ込み継手 PTSP 沈プラグ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57415384 品番 PTSP
参考基準価格(税別)¥816 販売価格(税込) ¥856
販売価格(税別)
778
材質炭素鋼 形状プラグ ねじR1 呼び径(B)1 呼び径(A)25A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする