フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用エルボ
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT90E 90°エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57415707
品番
PT90E
参考基準価格(税別)
¥989
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
寸法A(mm)
14.3
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
9.4
寸法L(mm)
21.1
寸法l(mm)
11.1
管厚
S80
呼び径(B)
1/4
形状
エルボ
呼び径(A)
8A
材質
炭素鋼
ねじ
Rc1/4×Rc1/4