防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT90E 90°エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57415716 品番 PT90E
参考基準価格(税別)¥989 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
寸法A(mm)17.8 寸法B(mm)28 寸法C(mm)13 寸法D(mm)12.7 寸法L(mm)26.5 寸法l(mm)13.5 管厚S80 呼び径(B)3/8 形状エルボ 呼び径(A)10A 材質炭素鋼 ねじRc3/8×Rc3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする