防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT90E 45°エルボ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57415786 品番 PT45E
参考基準価格(税別)¥1,193 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法A(mm)14.3 寸法B(mm)23 寸法C(mm)10 寸法D(mm)9.4 寸法L(mm)17.9 寸法l(mm)7.9 管厚S80 呼び径(B)1/4 形状エルボ 呼び径(A)8A 材質炭素鋼 ねじRc1/4×Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする