フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用エルボ
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT90E 45°エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57415813
品番
PT45E
参考基準価格(税別)
¥1,873
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
27.7
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
21.4
寸法L(mm)
28.7
寸法l(mm)
12.7
管厚
S80
呼び径(B)
3/4
形状
エルボ
呼び径(A)
20A
材質
炭素鋼
ねじ
Rc3/4×Rc3/4