フジトク
フジトクの 高圧用管継手
フジトクの 高圧用エルボ
防災用・消火用 ユニクロメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PT90E 45°エルボ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57415838
品番
PT45E
参考基準価格(税別)
¥3,835
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法A(mm)
43.2
寸法B(mm)
57
寸法C(mm)
18
寸法D(mm)
35.5
寸法L(mm)
35.5
寸法l(mm)
17.5
管厚
S80
呼び径(B)
1-1/4
形状
エルボ
呼び径(A)
32A
材質
炭素鋼
ねじ
Rc1.1/4×Rc1.1/4